SSTH-TBSゴールド トリプルビットストッカー SK11 62890467

SSTH-TBSゴールド トリプルビットストッカー SK11 62890467 SSTH-TBSゴールド トリプルビットストッカー SK11 62890467

トリプルビットストッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62890467 品番SSTH-TBSゴールド
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

片手で簡単出し入れ可能、メンテナンス不要でお手軽です。鍵型形状でビットの脱落防止に使用します。
丈夫で錆びにくいステンレス製です。鍵穴にビットソケット軸部を差込み、溝にそってビットソケットを下げるだけで、簡単に付け外しが出来ます。

用途ベルトに装着してビット・ソケット等を3本収納。 仕様ビットソケット3本収納可能 材質ステンレス ゴールド 適合ベルト幅(mm)55以下
注意
※ご使用の際は安全に十分注意してご使用ください。
※ビットストッカ―本体に確実に取り付けられ、抜け落ちない事を確認してからご使用ください。
※ベルト幅55mm以下のベルトに通してご使用ください。
※機能上、張り出した部分やビット先端部は引っかかりやすく思わぬ事故の原因となる可能性がありますので、十分注意して作業してください。

商品説明動画

トリプルビットストッカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする