筒型ヒューズ (定格15A/600V、FAST)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62890714 品番892583
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Fast Acting DMM Fuse

適合機種FLUKE21-2/23/23-2/29-2/73-2/75-2/76/77-2/78/79-2/88(全ての製造番号が対象)・FLUKE83/85/87(65650000以下)、25(4810000以上) 、27(4810000以上7247001以下) 、37(4435000以上)、45(7211001以下)、75/77(4331000以上)、8025A/8025B(4810000以上)(一部の製造番号が対象) 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)15 寸法(Φ×mm)10×38 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
テスター用
東新物流株式会社 様

家電量販店等には無く、以前は秋葉原の電子用品店に行き購入していました。
余り頻繁に購入するヒューズではありませんが、モノタロウさんで検索した所、商品が表示されましたので購入させて頂きました。
使用しているテスターは古い物になりますが、使い慣れている物が安心して使用できることは、本当にありがたいです。
商品については、ヒューズですので規格に合っていて導通がありましたので問題なく使用できそうです。

対象商品:
62890714
2021-04-23
用途:
電気器具の点検修理時
その他業種

電流測定時にレンジを誤ってヒューズを切ってしまった。こちらはついでに交換しようと同時購入したものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする