筒型ヒューズ (定格1A/600V、FAST)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62890723 品番830828
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Fast Acting DMM Fuse

適合機種FLUKE29-2/76/79-2/88(全ての製造番号が対象)・FLUKE83/85/87(65650000以下)(一部の製造番号が対象) 定格電圧(V)AC600 定格電流(A)1 寸法(Φ×mm)10×35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルの色が違う場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62890723
2021-04-23
用途:
電気器具の点検修理時
その他業種

電流測定時にレンジを誤りヒューズを切ってしまった。専用ヒューズのため、困っていたが貴社で販売していると分かり即注文し1週間後に届いた。愛用テスターなので今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする