用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個質量(kg)6.8差込角(mm)12.7セット商品数62ケース寸法(mm)355×220×220