ロックカラビナ BN

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62890765 品番 SAC-660BNシルバー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。

シルバー サイズ6×60 用途簡易工具つりさげ。 材質アルミ二ウム 形状オフセットD型
注意
※本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62890738
2024-05-29
用途:
鍵をまとめておく
ペンギン'sカフェ工房 様 (卸売・小売業)

スクリュータイプのロックですが、とても滑りが良く1度回せば勢いよく締まり、ストレスフリーです。外れない安心感があり、買って良かった^_^

1人が参考にしています
対象商品:
62890756
2024-08-04
用途:
キーホルダーとして使用
製造業

今回は一番小さいサイズの製品を購入しました。
キーホルダーとして使用しています。
他のサイズの製品と同様にしっかりとした作りで安心して使用できます。

対象商品:
62890738
2022-03-29
用途:
バイクに乗る時荷物の落下防止

バイクに乗るため振動などにより荷物落下防止のためロック付きにしました、とてもいいです

対象商品:
62890808
2018-07-25
用途:
キーホルダー
その他業種

ロック付きがほしくて購入しました。
値段の割にはしっかりしていると思います。
良い買い物をしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする