小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62890809 品番BV965502H
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売)
省スペース・フラット化。
内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。
外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。
低消費電流の実現。

用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20〜+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
注意
※旧型からの取替時は、ボックス(別売)側も併せて取替が必要。
※雨線内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする