SK11
SK11の 落下防止用コード
SK11の カラビナ・ナスカン 落下防止用
アルミカラビナ B3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62890853
品番
SAC880B3ブルー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。キーリング3pcs付きです。
色
ブルー
用途
簡易工具つりさげ。
材質
アルミ二ウム
形状
オフセットD型
サイズ
8×80
ロック機能
なし
注意
※本品は簡易に工具などをつりさげるもので、登山用ではありません。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないでください。
※金具、リベット、溶接部分に異常がある場合は使用しないでください。