69485003 バーキュートプラス スクイージーヘッド バーテック 62891177

※メイン画像

バーキュートプラス スクイージーヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)270
内容量1本注文コード62891177品番69485003
参考基準価格(税別)¥15,492販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途床等の水切りに。トラスコ品番202-0019材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45幅(mm)500質量(g)270耐熱温度(℃)120
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする