SSC-1NWH 布製セーフティコード SK11 62891203

SSC-1NWH 布製セーフティコード SK11 62891203 SSC-1NWH 布製セーフティコード SK11 62891203

布製セーフティコード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)1以下 注文コード62891203 品番SSC-1NWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重・色など10種類から選べます 他の種類を見る

からみにくい布製です。道具、工具などの落下・紛失防止に使用します。

使用荷重(kg)1以下 用途工具などの落下・紛失防止。 材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 自然長(mm)730 最大長(mm)1450
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
※ロープを破損させる恐れのある刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で使用しないでください。
※定期的にロープの破損の有無を確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62891194
2019-08-30
用途:
調査時

以前はバネの形のものを使用していましたが、フックとバネ部分が取れたり切れたりとしていたので、このタイプに変えてみました。絡まったりもしないし、腕の長さまで伸びるので今のところ使えてます。リピートしていくと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする