曜日別特売
69150014 バーキュートプラス デッキブラシヘッド バーテック 62891299

※メイン画像

バーキュートプラス デッキブラシヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード62891299品番69150014
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一般的なデッキブラシより幅が広く、効率的に清掃できます。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。

用途
床面の清掃に。
トラスコ品番201-6881幅(mm)280質量(g)306線径(Φmm)0.5材質(ブラシ部)ポリブチレンテレフタレート材質(柄部)ポリプロピレン耐熱温度(℃)134
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする