ワイヤーフィット安全コード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)3 ブラック 注文コード62891343 品番SWF-3KG-ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は使用荷重・色8種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン樹脂コーティング+布でからみにくく耐久性抜群です。二つ折りでスッキリ装着できます。
工具を取付けてジャストサイズです。端から端までワイヤーが入っています。

ブラック 使用荷重(kg)3 用途工具の落下紛失防止対策。 材質金具:亜鉛鋳物、ロープ:ポリエステル+布 自然長(mm)630 最大長(mm)1300
注意
※安全確保の為、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないで下さい。
※ロープを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないで下さい。
※急激に荷重のかかる方法で使用しないで下さい。
※定期的にロープの破損の有無を確認してください。

商品説明動画

スパイダーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
容器表面のシール剥がし
株式会社マルビシ高圧 様

シール剥がし工具を吊り下げるのに使用しています。
作業に丁度マッチした長さと伸びで使い勝手は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする