SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の カラビナフック 工具差し
アルミツールフックR
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
カラビナ:アルミ
注文コード
62891474
品番
SATH-CMR-ブラック
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折り畳み式で邪魔にならずカチッと止まります。簡易工具などの吊り下げに最適です。軽量なアルミ製ホルダー使用しています。
色
ブラック
材質
カラビナ:アルミ
用途
ベルトに装着して工具などの吊り下げ。
タイプ
カラビナ
注意
※本品は体重を支える金具ではありません。
※使用する工具には落下防止具を装着してください。
※本体、金具、リベット等に異常がある場合は使用しないで下さい。
※損傷摩耗などで変形した場合には使用しないで下さい。
※工具重量は3kgを超えないようにして下さい。