※メイン画像
バーテック
バーキュートプラス ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
青
青
赤
黄
白
緑
長さ(mm)
800
1300
300
800
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62891509
品番
69498022
参考基準価格(税別)
¥6,684
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
バキュートプラスシリーズ対応のハンドルです。ヘッドとハンドルの色が合わせることができ、色分け可能です。
用途
アングルホウキ/デッキブラシ/ボトルブラシヘッド/タンクブラシ/高所マルチブラシ/スクイージー/対応ハンドル
トラスコ品番
202-1679
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
800
色
青
質量(g)
35
外径(Φmm)
25
注意
※バーキュートプラスシリーズとバーキュートシリーズの互換性はございません。