曜日別特売
05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757

05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757
05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757
05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757
05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757
05303001 BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット マルシン(マルシン工業) 62891757

BUBBLE RIDER HALF ハーフヘルメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
マットブラック
内容量1個注文コード62891757品番05303001
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

人気のバブルライダーシリーズにハーフタイプが仲間入りします。
シンプルな定番色で車種や服装を選ばず、飽きのこないデザイン。綺麗なアンバーグラデーションシールドや、お洒落なステッチによるさり気ないドレスアップが質感を高めます。
大きめのシールドでワイドな視界を確保。標準装備のアンバーグラデーションシールドは日中は眩しさを軽減し、夜間も見やすい自然なグラデーションになっています。内装には肌触りが良く、汚れが目立たない黒っぽい生地を採用しました。
収納もしやすく、ジェットタイプまたはハーフタイプのヘルメットが入る収納スペースがあればOK。
また1960年代当時の企業マークを復刻したステッカーを付属し、マルシンの伝統と歴史を感じられる特別なアイテムとしてご提供します。ステッカー単体での販売はしておらず、限定感とノスタルジーが楽しめるコレクターズアイテムです。

用途
SG規格/PSCマーク取得
アンバーグラデーションシールド標準装備
着脱式耳カバー
お洒落なステッチ入り
クラシカルで可愛いマルシンステッカー付属
材質帽体:ABSマットブラックサイズ(cm)フリーサイズ(57~60未満)排気量(cc)対応:125以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする