インサイドポケットサポーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62891928 品番SSB-PK-KP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

サポーターにポケットが付いた便利な商品です。内側ポケット構造により、オールシーズン対応可能です。
夏場は、汗を吸水材が吸ってくれるのでムレにくく、サポーターについてしまう汗のにおいを解消します。
吸水材は水洗いして繰り返し使えるので快適です。冬場は、カイロを内側に入れて腰回りを暖めることができます。
やわらかくコシのあるゴム材をクッションに使用しています。

用途腰の負担軽減。 仕様大型Dカン付 材質本体:ポリエステル・ラバーゴム、金具:スチール 長さ(mm)780 全長約780mm
注意
※吸水材は色落ち、また未開封状態での硬化を防ぐため、薬剤を使用しています。
※よく洗ってからご使用ください。吸水材が劣化しましたら、別売の吸水材(替)をお求めください。
※別売の作業ベルトと合わせてお使いください。
※用途以外には使用しないでください。
※洗剤は必ず中性の洗剤を使用してください。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。
※本体及び金具に傷や不具合がある場合は使用をしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする