曜日別特売
BL-4P ペンチサック2段差 SK11 62892174

BL-4P ペンチサック2段差 SK11 62892174
BL-4P ペンチサック2段差 SK11 62892174

ペンチサック2段差

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62892174品番BL-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。2段式で使いやすい、多用途型です。

用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。材質牛黒床皮仕様型押・二重縫加工適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×長さL)(mm)約90×230
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする