SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ドライバー用 工具差し
ドライバー1丁差
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892208
品番
BL-7D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
材質
牛黒床皮
用途
ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
仕様
二重縫加工
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×長さL)(mm)
約65×200
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。