ラチェットレンチ差丁番付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892244 品番BL-11RT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。前後に動いて工具が安定する丁番金具付です。

材質牛黒床皮 用途ラチェットレンチ等の道工具類の収納、携帯。 仕様型押・二重縫加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約60×300
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする