充電DV・折込鋸ケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892314 品番BL-18JS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。

材質牛黒床皮 用途折込鋸、ペン型充電ドライバー等の道工具類の収納、携帯。 仕様型押加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約90×265
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする