※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSONG
SAMSONGの キャスター
SAMSONGの プレート式キャスター
SAMSONGの プレート式 自在車キャスター
デザイン双輪キャスター「Laia」
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
60
注文コード
62892315
品番
LAIA-PS-60
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全体的に丸みを帯びた形状のデザイン性の高い双輪キャスターです。
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
35.3
取付座(mm)
47×47
取付ピッチ(mm)
32.5×32.5
取付高(mm)
81.5
材質(車輪)
ナイロン+ポリウレタン
用途
小物、イス、木製クラフト、玩具のホイール用
仕様
プレート式、自在式
トラスコ品番
828-0275
許容荷重(kg)
36
質量(g)
182
車輪幅(mm)
40
取付座A×B(mm)
47×47
ストッパー
付き
取付高H(mm)
81.5
取付穴径P(mm)
6.2
材質(金具)
スチール
取付ピッチX×Y(mm)
32.5×32.5
車輪径D(Φmm)
60
車輪タイプ
双輪