ノミケース1寸4分差

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892332 品番BL-20N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。
床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
ケース内部にノミの刃部を保護するスポンジが入っており、携帯するときの安全、保護に優れています。

材質牛黒床皮 用途ノミ等の道工具類の収納、携帯。 仕様型押加工 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約75×240
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする