SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 釘・ボルト袋
ミニ釘袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892463
品番
HN-2KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて破れにくい帆布製です。ベルト通し部分にレザーを当て強度を強めています。
二段目のポケットを縫い鉛筆やカッターが差し込みやすくなっています。墨ツボなどを収納するのに最適なサイズです。
材質
帆布
用途
釘、金槌などの工具の収納。
サイズ
L
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
310×150
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。