SSC-05BU ブルー セフティコードカラビナタイプ SK11 62892576

SSC-05BU ブルー セフティコードカラビナタイプ SK11 62892576
SSC-05BU ブルー セフティコードカラビナタイプ SK11 62892576

セフティコードカラビナタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード62892576品番SSC-05BU ブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,076
販売価格(税別)
978

簡単に取り付けできるカラビナタイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。
ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。接続金具の大きいほうを安全ベルト等の金具に取付け、小さいほうを工具に取り付けます。
工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。U字カラビナで自由に動きます。

用途
工具の落下防止・紛失防止。
ブルー使用荷重(kg)0.5以下線径(Φmm)2自然長(mm)240最大長(mm)1200
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。
※コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。
※定期的にコードの破損の有無を確認してください。
※取付穴に直接カラビナが通らないときは接続リングをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62892567
2021-02-22
用途: 高所作業の現場
大北組建設業・工事業

高所作業の現場でしのやメガネレンチなどが落下防止の時にすぐれている

対象商品 : 62892576
2018-12-01
用途: クセがついてる

商品写真もそうですがパッケージが紙台紙にスパイラル部分をくぐらせています。なので変にクセが付いてしまっている部分があります。
SK-11でもこのモデルくらいですかね。他同様型番シール程度でよいのですが。あと本体はオーエッチ製です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする