SK11
SK11の 内装工事関連
SK11の 内装工事用工具収納
SK11の ローラーホルダー
ローラーケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892646
品番
NI-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。内装ローラー、S字カッターの収納に最適です。
色
ブラック
材質
ポリエステル生地
用途
内装用ローラーの収納。
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
210×80
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。