SK11
SK11の 内装工事関連
SK11の 内装工事用工具収納
SK11の 腰袋
コーキングケース伸縮可
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892664
品番
NI-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
色
ブラック
材質
ターポリン生地
用途
コーキング剤の収納。
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(縦×横)(mm)
110〜170×110
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。