耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62892710 品番BS-BF-GN-032
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。
・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。
・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。
・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。

用途高温材料の取り扱いに最適です。 質量(g)300 入数(双)1 機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性 全長(cm)32 耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする