画像準備中

自動紙そろえパンチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62892717 品番EP-50CNU
参考基準価格(税別)¥43,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。
置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。
書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。
A3用紙も使いやすいアタッチメント付。
穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)
【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。
自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)

用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。 付属品A3用アタッチメント 質量(kg)2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大47 穴あけ能力PPC用紙1〜50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回 機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。) 使用環境温度(℃)5〜35 用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123 繰り返し・詰め替え対応
注意
※穴径、奥行、ピッチの調節変更はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする