耐火エプロン 溶接スパッタ対策におすすめ BLACK FIRE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62892719 品番BS-BF-EH-1007
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。
・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。
・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。
・長期間、繰り返し使用が可能で、紫外線に晒されても劣化しにくい素材です。

用途溶接、金属加工、被熱作業に最適です。 長さ(mm)1000 質量(g)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする