SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ペンチ用 工具差し
ペンチサック2丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892734
品番
SBRL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。
材質
牛床皮、リベット:スチール
用途
ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
仕様
2丁差
適合ベルト幅(mm)
60まで
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。