STS
STSの 水平器・水準器・墨出器
STSの 測量用三脚
エレベーター三脚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62892735
品番
ELT-150S
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途
回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)
1560
質量(kg)
6
接続ねじ(inch)
5/8
外径(Φmm)
脚頭:145
全縮(mm)
925
昇降幅(mm)
エレベーター:300
脚頭形状
平面