ペンチサック2段

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892743 品番SBRL-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

雨・汚れに強く、抜群の耐久性です。本革使用で丈夫で長持ち、使うほどになじみます。

材質牛床皮、リベット:スチール 用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。 仕様2丁差 適合ベルト幅(mm)60まで
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62892743
2018-07-05
用途:
ペンチ他道具差し
伊藤瓦店 様

ペンチ用としては少し小さめですので、もう少し大きいサイズがお勧めです。
外側は穴の空いていないのが欲しかったのですが、そんなタイプはないのかなー

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする