画像準備中

エレベーター三脚 ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62892744 品番ELT-310S
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付

用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする