SK11
SK11の 腰袋/工具差し/携帯ケース
SK11の 工具差し
SK11の ペンチ用 工具差し
本革製ペンチサック 2丁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892768
品番
SNL-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。
材質
牛本革、リベット:スチール
用途
ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。
仕様
2丁差
適合ベルト幅(mm)
60まで
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。