天然加里ミネラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード62892771 品番-
販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

国内肥料資源活用型の「天然加里肥料」です。
海水抽出の天然加里と貝化石を廃糖蜜と合わせて粒状化した、多目的に使用できるミネラル肥料です。
国内資源を活用して製造した有機質肥料で、有機栽培に不足しがちな加里成分と石灰、けい酸、微量要素を補給することができます。
-
特長
国内資源を活用したサステナブルなミネラル肥料。
有機栽培に利用できる天然加里肥料です。
微量要素も幅広く含有していて汎用性の高さも魅力。
-
施肥量(施肥基準量10a当り)
畑作(砂質系土壌):4〜5袋
畑作(壌土系土壌):3〜4袋
果樹:2〜4袋
水稲:2〜3袋
元肥や追肥として使用できます。
元肥に施しますと特に加里分が土壌によく吸収されますので効果的です。

仕様使用原料:貝化石・塩化加里(日本海水)・糖蜜又はリグニンスルフォン酢塩、分析例:K(加里):20%、けい酸:11%、Mg(苦土):0.5%、鉄:0.9%、Ca(石灰):22%、アルカリ分:23%、微量要素(マンガン、ほう素、モリブデン) 形状粒状
関連資料:(0.5MB)
注意
※酸性肥料との混用は避けてください。(アンモニアが揮散します。)
※種子または幼苗には直接触れないように特に注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする