本革製ペンチサック 2段

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892777 品番SNL-14
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

牛本革製で抜群の耐久性です。ヌメ革を使用しているので、使うほどに良いアメ色になっていきます。セーフティコード取り付けに便利なハトメ穴付きです。

材質牛本革、リベット:スチール 用途ペンチ、ドライバー等の道工具類の収納、携帯。 仕様2丁差 適合ベルト幅(mm)60まで
注意
※濡れたまま使用されますと革の伸びやリベット類の緩みの原因となります。
※バックル、リベットなど金属類の変形、緩み及び糸のほつれなど異常のまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62892777
2021-05-13
用途:
配線作業
建設業・工事業

使いやすいです。丈夫で使えば使うほどいい色になる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする