SK11
SK11の ベルト・ベルトサポーター
SK11の ウエストサポーター
SK11の サスペンダータイプ
ベルト用サスペンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62892786
品番
SBS-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。腰袋や釘袋の持ち運びで起こる、腰への負担を軽減します。
肩にやさしい、厚いショルダーパットを使用しています。
用途
サポートベルトやベルトに着用して、腰への負担を肩に分散。
材質
パット部:ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)
ループ:70
適合ベルト幅(mm)
50まで