ビュートン
フラットファイルPP A5判タテ型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
ブルー
グリーン
イエロー
ピンク
穴数
2
2
2穴
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62892798
品番
FF-A5S-Y
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
材質
PP
厚さ(mm)
【表紙】0.45
色
イエロー
背幅(mm)
15
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
220×163
穴間隔(mm)
80
綴じ厚(mm)
14
収納枚数(枚)
140
グリーン購入法
適合