コピーラベル ML-504

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード62892911 品番ML-504
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モノクロコピー機用のラベルです。(確認テストをしたうえでお使いください。)
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
はく離紙に切り込みを入れて、はがしやすくしています。
はく離紙裏面に5mm方眼が印刷されたノーカットラベルで、用途に応じて自由にカットしてご使用いただけます。

材質はく離紙:ノンポリラミ紙 備考ノーカット×20シート入、シートサイズ:A4判 基材上質紙 粘着剤アクリル系 サイズ(mm)210×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする