曜日別特売
NS503W#50 ライトルシャープ03 ホワイト サクラクレパス 62892938

ライトルシャープ03 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62892938品番NS503W#50
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。
深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。
ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。
ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。

材質軸:ABS樹脂、 グリップ:エラストマー、 ペン先:AS、 キャップ・先金:真鍮、 クリップ・先端パイプ:ステンレスホワイト品番242609高さ(mm)11質量(g)10略号NS503W#50芯径(mm)0.3縦(mm)9横(mm)140入数10個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする