ライトルシャープ05 ダークレッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62892956 品番NS505W#22
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ノックでペン先を完全収納できるダブルノックシャープペンシルです。
深いノックでペン先の出し入れができ、浅いノックで芯が出せます。
ペン先を収納すれば、持ち運び時にペン先の折れや曲がりを気にする必要がありません。
ペン先が細いので、筆記時の視認性に優れています。

材質軸:ABS樹脂、 グリップ:エラストマー、 ペン先:AS、 キャップ・先金:真鍮、 クリップ・先端パイプ:ステンレス ダークレッド 品番242641 高さ(mm)11 質量(g)10 略号NS505W#22 芯径(mm)0.5 縦(mm)9 横(mm)140 入数10個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする