ビュートン
ビュートンの ファイリング
ビュートンの 製本道具
ビュートンの 製本テープ
契約書割印用製本テープA4判用35mm幅
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
62893051
品番
KS35-A4-W100
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カットタイプでA4長辺サイズにピッタリ。
テープ幅(mm)
35
規格
A4
基材
上質紙
テープ厚さ(mm)
0.1
剥離紙
紙
テープ長さ(mm)
297