美濃商会
美濃商会の ファイリング
美濃商会の ファイル
美濃商会の フラットファイル
カラーエイナーファイルA4R EX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
62893121
品番
1361
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ハトメなし、プラスチック不使用で環境に配慮。
材質
古紙70%使用
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
10〜110
穴間隔(mm)
80
外形寸法(縦×横)(mm)
307×220
綴じ厚(mm)
最大100
最大収納枚数(枚)
1000
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 302