ワンタッチバックル作業ベルト

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62893154 品番 SB-OT38 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ワンタッチバックルで脱着簡単です。タフなGI織です。脱着が簡単なワンタッチバックルタイプです。

ブラック ベルト幅(mm)38 用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:ポリアセタール ベルト部:ポリプロピレン 調整範囲(mm)1150まで ベルト厚(mm)2.5
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62893197
2024-08-16
用途:
屋外作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

作業ズボンにはめて使っています。着脱しやすいので好評です。

2024-06-10
用途:
郵便配達作業袋収容
建設業・工事業

自分はウエストが83cmですが、長さもちょうど良く、バックルもガッチリ丈夫そうなので安心にて使えます。

対象商品:
62893154
2024-06-09
用途:
郵便仕事のスマホと鍵ホルダーをベルトに取り付け
建設業・工事業

今回購入したベルトに、郵便仕事で使用するスマホと鍵のホルダーをつけて使用しましたが、ベルトのバックルもワンタッチででき、ホルダーの取付けもしっかり出来て大変使いやすいです。

対象商品:
62893215
2023-01-24
用途:
一般人の普段使い
その他業種

丈夫で使いやすい。長さも十分以上ある。惜しむらくは、二重になった部分のダレを抑える輪が欲しい。

対象商品:
62893197
2021-10-21
用途:
腰道具用
三木電機 様

ライトな腰道具によく合います。太いベルトだと通らない工具さしとかあるので、この太さだとまず大丈夫です。ヘビーな腰道具にはやわらかいので向かないと思います。

対象商品:
62893188
2021-03-04
用途:
長梯子の固定
大学協同利用機関法人 自然科学研究機構 生理学研究所 様 (教育・研究機関)

長梯子を駐車場の屋根に登る時に、梯子がずれてしまわないように、このベルトでゆるく引っ掛けて安全を確保しました。しっかりと止まるので安心感もあり、良いです。

対象商品:
62893215
2020-06-18
用途:
仕事に
卸売・小売業

腰袋用に買いました。しっかりしていてバックルも中々壊れそうになく良い買い物ができたと思いました。が、バックルの大きさを計算に入れておらず、ベルト通しにはいりませんでした。(泣)

1人が参考にしています
対象商品:
62893154
2020-06-14
用途:
清掃作業
製造業

腰ベルトをつけるのに重宝しています。幅も長さも丁度いいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする