XH-CLP3/MO 一行印 ポルテ MO式 シヤチハタ 62893279 XH-CLP3/MO 一行印 ポルテ MO式 シヤチハタ 62893279 XH-CLP3/MO 一行印 ポルテ MO式 シヤチハタ 62893279 XH-CLP3/MO 一行印 ポルテ MO式 シヤチハタ 62893279 XH-CLP3/MO 一行印 ポルテ MO式 シヤチハタ 62893279

一行印 ポルテ MO式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62893279 品番XH-CLP3/MO
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・さまざまな書類への面倒な住所書きをひと押しでキレイに記入できる、キャップレスタイプの一行印。コンパクトで持ち運びしやすく、機能も充実の一行印がさまざまなシーンで活躍します。
・出産・子育てなどの様々なシーンで必要な書類への住所記入もキャップレスタイプのポルテなら、ロックの開閉からなつ印まで片手でスムーズ!

仕様【捺印】補充なしで約20,000回(メーカー試験データによる) 寸法(mm)78.1×14.3×48.45 質量(g)29 インク色6色(黒、赤、藍色、緑、朱色、紫) 書体8書体(楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、てん書体) 印面サイズ(mm)5×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする