SB-S48 オレンジ スライドバックル作業ベルト SK11 62893285

SB-S48 オレンジ スライドバックル作業ベルト SK11 62893285 SB-S48 オレンジ スライドバックル作業ベルト SK11 62893285

スライドバックル作業ベルト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード62893285 品番SB-S48 オレンジ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スライドバックルでしっかり固定できます。タフなGI織です。しっかり固定できるスライドバックルタイプです。

オレンジ ベルト幅(mm)48 用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン 調整範囲(mm)1200まで ベルト厚(mm)2.5
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62893294
2024-07-27
用途:
通常の業務時
その他業種

材質が柔らかで装着感がしっくりします。穴あきベルトと違って無段階にサイズ調節できるのがありがたいです。

対象商品:
62893276
2020-06-07
用途:
ちょっと重たい工具を吊す時に片側だけに偏るのを防いでくれる
農・林・水産業

今まで片側だけに負荷がかかっていたのが分散されて楽になった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする