高春堂
高春堂の 封筒
高春堂の 封筒(クラフト封筒 等)
長3間伐材クラフト85gLシーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
62893297
品番
482-60
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
サイド貼りは、センターに凹凸がないので、宛名書きがきれいにできます。
仕様
サイド貼り
材質
クラフト紙(古紙40%使用)、間伐材10%以上使用
規格
長3/〒枠付
寸法(縦×横)(mm)
235×120
紙厚(g/m
2
)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合