サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの 学童文具/雑貨
サクラクレパスの 学習帳/ごほうびシール
学習帳 軽量無地B6
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62893315
品番
NL380
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
従来品と比較し約20%軽い学習帳です。
セミB6サイズ・白無地・30枚
タブレットやPCとの併用に適した、ハーフサイズの学習帳です。
材質
紙
高さ(mm)
4
質量(g)
48
箱入数
10コ
縦(mm)
126
横(mm)
179