ワンピンバックル作業ベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62893328 品番 SB-P38 カーキー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ワンピンバックルで使いやすい作業ベルトです。スタンダードタイプです。使いやすいワンピンバックルタイプです。

カーキー ベルト幅(mm)38 用途一般作業用ベルト。 材質バックル部:スチール ベルト部:ポリプロピレン 調整範囲(mm)1250まで
注意
※本品は安全帯用ではありません。絶対に使用しないでください。
※火気のある場所でのご使用には注意してください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする