サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 多色/多機能ボールペン
ボールサイン4*1メタリックブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62893331
品番
GB4M1004#536
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
材質(本体)
軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スライダー:POM
本体質量(g)
23
本体横(mm)
12
本体縦(mm)
145
本体高さ(mm)
12
ボール径(Φmm)
0.4
入数
内装箱5コ