SK11
マルチポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62893592
品番
SMP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途に合わせて、使い方自在の多機能型パーツケースです。バックルごと通せるワイドなベルト通しです。
用途
パーツや、道工具類の収納、携帯。
材質
本体:ポリエステル・人工スエード、金属パーツ:スチール
タイプ
角型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約180×130×100
ベルト通し幅(mm)
80
注意
※合成繊維ですので、火気・薬品等に近づけないでください。
※リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないでください。